3/22より値下げ!現場を応援
コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
温白色
色(本体)
黒
消費電力(W)
8.7
注文コード
50760756
品番
AD1175B35
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・色・消費電力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.7
器具・セット
セット
色温度(K)
3500
色(本体)
黒
光束(Lm)
590
光色
温白色
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
×
調色の可否
×