エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・オレンジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50760772
品番
EA983FT-196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
色
オレンジ
エスコ品番
EA983FT-196
寸法(mm)
295×295×620
高さ(mm)
620
質量(g)
700
種類
伸縮式
デザイン
ライン入り