295x295x620mm カラーコーン(伸縮式オレンジ/ウエイト付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50760788 品番EA983FT-197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,564
販売価格(税別)
3,240
オレンジ デザインライン入り 種類伸縮式 高さ(mm)620 エスコ品番EA983FT-197 セット内容本体+ウエイト 寸法(mm)295×295×620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50760788
2018-01-23
用途:
道路調査、測量
株式会社 デザインワークス 様 (建設業・工事業)

ウェイト付を購入しましたが、コーンとウェイトが別々となっており、使用時に手間がかかります。コーンと一体にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする