エスコ
エスコの 工事関連用品
チェーンスタンド用表示看板(無地/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
50760858
品番
EA983FT-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。
取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。
室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番
EA983FT-231
材質
PE、PET、スチール
文字内容
無地
質量(g)
320
プレート寸法(mm)
126×220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×83×457
注意
※チェーンスタンドは別売です。