エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの チェーンスタンド
チェーンスタンド用表示看板(駐車禁止/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
50760867
品番
EA983FT-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,785
販売価格(税別)
¥
4,350
バスケットに入れる
EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。
取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。
室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番
EA983FT-232
材質
PE、PET、スチール
文字内容
駐車禁止
質量(g)
320
プレート寸法(mm)
126×220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×83×457
注意
※チェーンスタンドは別売です。