370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50760946 品番EA983FT-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,931
販売価格(税別)
7,210

ウエイト内蔵、重石は不要です。
耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。
軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。
脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。
EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。
EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。
EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。

仕様スコッチ反射テープ巻き エスコ品番EA983FT-3 材質EVA 寸法(mm)370×370×775(H) 質量(kg)3.2 高さ(mm)775 種類スタンダード 内径(Φmm)【トップ】40〜45(切込みがあります) 外径(Φmm)【トップ】70 デザインライン入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする