内径250mm コーンウエイト(水入型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50761165 品番EA983FT-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320
エスコ品番EA983FT-5 材質ポリエチレン 寸法(mm)370×370×65(H) 質量(kg)0.54、満水時:2.5 内径(Φmm)250 口径(Φmm)【注ぎ口】45 適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする