380x380x700mm ヤワラカコーン(赤/反射無/10本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50761174 品番EA983FT-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,670
販売価格(税別)
19,700

ダイオキシンが発生しないEVA樹脂。
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。

仕様【反射テープ】なし エスコ品番EA983FT-50 材質EVA樹脂 寸法(mm)380×380×700(H) 質量(kg)1 高さ(mm)700 種類スタンダード 脆化温度(℃)-70 デザイン無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする