エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
380x380x700mm ヤワラカ コーン(黄/反射無/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
50761183
品番
EA983FT-50Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
材質
EVA樹脂
色
黄
デザイン
無地
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
仕様
【反射テープ】無
エスコ品番
EA983FT-50Y
寸法(mm)
380×380×700(H)
質量(kg)
1
脆化温度(℃)
-70