エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
295x295x450mm ミニコーン(黄/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50761244
品番
EA983FT-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,523
販売価格(税別)
¥
5,930
バスケットに入れる
持ち運びに便利なミニタイプのコーン。
通常サイズの約1/2サイズ。
色
黄
用途
工事現場に限らず各種イベントや、スポーツの練習時等に
エスコ品番
EA983FT-57
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
295×295×450(H)
高さ(mm)
450
種類
ミニ
内径(Φmm)
【トップ】55
デザイン
無地