エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの コーンベット
内径305mm/2.0kg コーンウエイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50761253
品番
EA983FT-6
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,690
¥
719
バスケットに入れる
エスコ品番
EA983FT-6
材質
ゴム
寸法(mm)
370×370×20(H)
質量(kg)
2
内径(Φmm)
305
適合コーン
EA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54