エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの コーンベット
Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50761262
品番
EA983FT-60A
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,160
¥
729
バスケットに入れる
エスコ品番
EA983FT-60A
材質
ゴム
寸法(mm)
280×280×20(H)
質量(kg)
1
内径(Φmm)
220
適合コーン
EA983FT-56、EA983FT-57