エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/反射無/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50761296
品番
EA983FT-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
ロープ穴付きなので、ロープを通して用いれば、立入禁止等の区間指定に使用できます。
材質
ポリエチレン
デザイン
無地
種類
スタンダード
高さ(mm)
757
仕様
【反射テープ】無
エスコ品番
EA983FT-63
寸法(mm)
370×370×757(H)
質量(kg)
1.3(タンク満水時3.7)
色
赤