エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
380x380x700mm ヤワラカ コーン(青/反射無/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50761314
品番
EA983FT-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
優れた復元力で、車に踏まれても破損しにくいコーンです。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
材質
EVA
色
青
デザイン
無地
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
仕様
【反射テープ】なし
エスコ品番
EA983FT-66
質量(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×700
脆化温度(℃)
-70