エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
380x380x700mm ヤワラカ コーン(青/反射有/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50761323
品番
EA983FT-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,435
販売価格(税別)
¥
5,850
バスケットに入れる
優れた復元力で、車に踏まれても破損しにくいコーンです。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
色
青
仕様
【反射テープ】あり
エスコ品番
EA983FT-67
材質
EVA
質量(kg)
約1
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×700
脆化温度(℃)
-70
デザイン
ライン入り