エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの コーンカバー
500x300mm コーン矢印板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50761348
品番
EA983FT-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,822
販売価格(税別)
¥
8,020
バスケットに入れる
エスコ品番
EA983FT-70
材質
アルミ
寸法(mm)
500×300
質量(kg)
1
径(Φmm)
【裏面金具】165