エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの コーンバー
1.5m ガードバー(黄/黒-6本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50761463
品番
EA983FV-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,766
販売価格(税別)
¥
7,060
バスケットに入れる
色
黄/黒
エスコ品番
EA983FV-1
材質
ABS、ポリエチレン
全長(mm)
1700
質量(g)
290
パイプ径(Φmm)
35
リング内径(Φmm)
【両端リング】85
使用長さ(m)
1.5
間隔(mm)
【ゼブラ】150