エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの コーンバー
2.0m ガードバー(黄/黒-6本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50761524
品番
EA983FV-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,558
販売価格(税別)
¥
7,780
バスケットに入れる
色
黄/黒
エスコ品番
EA983FV-2
材質
ABS、ポリエチレン
全長(mm)
2200
質量(g)
340
パイプ径(Φmm)
35
リング内径(Φmm)
【両端リング】85
使用長さ(m)
2
間隔(mm)
【ゼブラ】150