クランプカバー(ソフトタイプ/10個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード50761725 品番EA983FV-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
材質ポリエチレン 適合管径(Φmm)48.6 エスコ品番EA983FV-42 寸法(mm)94×110 タイプソフト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50761725
2021-04-26
用途:
単管足場を組む時
建設業・工事業

これから使用するために購入しました。
事故等防止に役立ちそうです。
商品説明の欄に 内容量 1セット(10個)と記載がありますが、1セットと記載があるより
1袋(10個)となっていたほうがわかりやすいかなと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする