鉄筋用保護キャップ(10個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード50761734 品番EA983FV-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220
材質PP エスコ品番EA983FV-46 全長(mm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50761734
2026-01-18
用途:
ブロック積むつ時の鉄筋に
4U 様 (建設業・工事業)

丈夫そうで使い回しできるかなと思います。梱包しっかりしていてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする