エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 保安・工事灯
エスコの チューブライト
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50762154
品番
EA983FX-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
エスコ品番
EA983FX-10A
材質
PVC
質量(kg)
1.8
直径(Φmm)
22
長さ(m)
10
電源(V)
AC100
消費電力(W)
3.4±0.3
光源
LED×40個使用
消費電流(A)
1.36
点滅数(回/分)
約90