10x45mm 蓄光ポイント(5個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50762312 品番EA983G-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥732
販売価格(税別)
665

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。

用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチや階段などの目印に エスコ品番EA983G-121 材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤 寸法(mm)10×45×1 タイプ蓄光、粘着式 質量(g/個)2
注意
※光の当たる強さと時間により、発光の時間が異なります。
※周囲の明るさにより、発光を確認できる時間が異なります。
※貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。
※粘着面に触れたり、再接着しないてください。接着力が低下します。
※高温・高湿下では接着強度が弱くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする