50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)赤/白

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50762373 品番EA983G-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,413
販売価格(税別)
5,830
赤×白 仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-15 厚さ(mm)0.13 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする