50mmx32.4m 危険警告テープ(黄/黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50762407 品番EA983G-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810

最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。

黄×黒 幅(mm)50 材質基材:PVC、粘着:ゴム系接着剤 厚さ(mm)0.15 長さ(m)32.4 仕様粘着式 エスコ品番EA983G-201 テープ幅(mm)50 シマ幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする