エスコ
エスコの トラテープ
50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50762416
品番
EA983G-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
テープ幅(mm)
50
長さ(m)
32.4
色
赤×白
厚さ(mm)
0.15
材質
基材:PVC、粘着:ゴム系接着剤
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983G-206
幅(mm)
50
シマ幅(mm)
50