50mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒 ラミネート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50762434 品番EA983G-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530
テープ幅(mm)50 長さ(m)16.2 黄×黒 厚さ(mm)約0.2 仕様粘着式 エスコ品番EA983G-21 タイプ艶出し シマ幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする