エスコ
エスコの トラテープ
50mmx32.4m 危険警告テープ(黄/黒 ラミネート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50762443
品番
EA983G-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
長さ(m)
32.4
色
黄×黒
厚さ(mm)
0.2
材質
基材:PVC(ラミネート加工)、粘着:ゴム系接着剤
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983G-211
幅(mm)
50
タイプ
艶出し
シマ幅(mm)
50