100mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50762538 品番EA983G-23A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,486
販売価格(税別)
2,260
黄×黒(トラ) テープ幅(mm)100 厚さ(mm)0.15 長さ(m)16.2 エスコ品番EA983G-23A 粘着剤ゴム系接着剤 シマ幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする