エスコ
エスコの トラテープ
50mmx16.2m チェッカーボードテープ 黄/黒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50762565
品番
EA983G-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
取付方式
テープ
材質
基材:PVC(ラミネート加工)、粘着剤:アクリル系
用途
工場での危険標示と保護用に
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983G-31
色
黄×黒
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
16.2
テープ厚さ(mm)
約0.15