エスコ
エスコの トラテープ
100mmx16.2m チェッカーボードテープ 赤/白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50762592
品番
EA983G-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
用途
工場での危険標示と保護用に
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983G-38
材質
基材:PVC(ラミネート加工)、粘着剤:アクリル系
色
赤×白
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
96
テープ長さ(m)
16.2
テープ厚さ(mm)
約0.15