コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50762777
品番
AD52909
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
24.9
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光束(Lm)
2485
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
150
調光の可否
×