25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(左向き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50762802 品番EA983G-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,061
販売価格(税別)
5,510

地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。

テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)約0.25 テープ長さ(m)9.1 仕様剥離紙付・左向き エスコ品番EA983G-63 蓄光時間(時間)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50762802
2021-06-06
用途:
福祉施設での避難誘導に
へるふさーびす博愛介護 様 (医療・福祉・介護関連業)

夜間対応型でないので何とも言えませんが、少し暗くなると発光してましたので停電対策で安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする