エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(黄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50762836
品番
EA983GA-43
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,450
¥
1,998
バスケットに入れる
色
黄
エスコ品番
EA983GA-43
幅(mm)
25
厚さ(mm)
約0.11〜0.14
タイプ
反射
長さ(m)
9.1