コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50762865
品番
AD52948
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
24.9
色温度(K)
3500
光源色
温白色
光束(Lm)
2375
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
×