ダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50762978 品番 AD53000
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
消費電力(W)19.6 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)1810 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 調光の可否×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする