コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
100
光源色
昼白色
消費電力(W)
19.6
注文コード
50763005
品番
AD53029
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
この商品は
埋込穴・光源色・消費電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
19.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
1855
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
×