エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
20mmx30m 蛍光粘着テープ(イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50763247
品番
EA983GF-20Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,524
販売価格(税別)
¥
6,840
バスケットに入れる
色
イエロー
エスコ品番
EA983GF-20Y
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
30
厚さ(μm)
356
外装
ビニール