エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射板・反射シート
297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50763362
品番
EA983GG-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983GG-22
材質
テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
297×210(A4サイズ)
質量(g)
23
タイプ
高輝度・長残光蓄光