45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50763527 品番EA983GJ-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,607
販売価格(税別)
2,370
レモン エスコ品番EA983GJ-22 材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 幅(mm)45 厚さ(mm)0.17 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする