エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
25mmx0.6m 蛍光反射テープ(ライムイエロー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50763606
品番
EA983GR-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
色
蛍光ライムイエロー
仕様
屋外対応
エスコ品番
EA983GR-32
材質
基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着
厚さ(mm)
0.44
質量(g)
25(パッケージ含む)
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
0.6
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×0.6
耐用年数(年)
3