エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 反射/蓄光テープ・反射板
エスコの 反射/蓄光テープ
38mmx1.2m ハイレベル反射テープ(赤/白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50763676
品番
EA983GR-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
反射タイプで視認性に優れています。
色
レッド/シルバー
仕様
粘着式、剥離紙付、屋外対応
エスコ品番
EA983GR-6
材質
基材:ビニール、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)
0.33
質量(g)
37(パッケージ含む)
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
1.2
寸法(幅Wmm×長さLm)
38×1.2
シマ幅(mm)
152