エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50763712
品番
EA983H-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
文字内容
開
取付方式
札
材質
アルミ
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983H-13
寸法(mm)
50×50×1
色
青
型
丸
取付穴径(Φmm)
4