EA983H-16 Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・青) エスコ 50763746 EA983H-16 Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・青) エスコ 50763746

Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・青)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50763746 品番EA983H-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300
文字内容 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-16 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする