Φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・赤)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50763992 品番EA983H-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450
文字内容常時閉 取付方式 材質ラミPET 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-4A 寸法(mm)Φ50×2 取付穴径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする