※2枚1組入
エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
40x40mm バルブ開閉札(赤/緑)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50764148
品番
EA983HA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
取付方式
札
材質
アルミ
仕様
両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付
エスコ品番
EA983HA-12
寸法(mm)
40×40×0.8
色
表:赤、裏:緑
質量(g)
8