※2枚1組入
エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
65x65mm バルブ開閉札(赤/緑)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50764184
品番
EA983HA-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
取付方式
札
材質
アルミ
仕様
両面印刷(表:開、裏:閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付
エスコ品番
EA983HA-22
寸法(mm)
65×65×0.8
色
表:赤、裏:緑
質量(g)
20