50x35mm [スライド式]バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50764288 品番EA983HC-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420

札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。

取付方式 材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HC-11 寸法(mm)50×35×3 取付穴4mm×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする