90x35mm [スライド式]バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50764297 品番EA983HC-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540

札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。

取付方式 材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HC-12 寸法(mm)90×35×3 アズワン品番65-2309-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする