エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの ボンベ札
100x100mm [空]ボンベ札
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50764516
品番
EA983HK-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
文字内容
空
取付方式
札
材質
ラミプレート
仕様
両面印刷、角型
エスコ品番
EA983HK-12
寸法(mm)
100×100×2
取付穴径(Φmm)
5