エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの ボンベ札
35x 90mm ボンベ札(スライド式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50764577
品番
EA983HK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式
札
材質
硬質塩ビ
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983HK-3
寸法(mm)
90×35×3
取付穴
4mm×2箇所